曜日別特売
UT-760-W オプション/半面棚板_ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 05094542

 

UT-760-W オプション/半面棚板_ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 05094542
UT-760-W オプション/半面棚板_ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 05094542
UT-760-W オプション/半面棚板_ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 05094542
UT-760-W オプション/半面棚板_ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 05094542
UT-760-W オプション/半面棚板_ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 05094542
UT-760-W オプション/半面棚板_ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 05094542

オプション/半面棚板_ワークテーブル150シリーズ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05094542
品番
UT-760-W
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。
棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。
足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。
1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。
2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。
均等耐荷重:1枚当たり50kg。

用途
副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
適合
150シリーズ:本体天板サイズW750×D600用
質量(kg)
2.1
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
棚板有効211
間口(mm)
棚板有効524
均等耐荷重(kg)
50
色(本体)
シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板有効寸法(mm)
W524×D211/枚
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板はございません。天板奥行600mm用をご使用ください。その場合は2枚取付は不可です。
※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする