森松
森松の 事務用品
森松の 医療用ストラップ
抗菌 名札ケース 1袋 10枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
05095128
品番
N-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
抗菌配合のPVC材料を使用。SIAA認証。
チャック付(カード落下防止)。
仕様
●サイズ:82x105mm●色:透明●材質:軟質PVC●SIAAコード:JP0122004A0011M
アズワン品番
68-2014-95