森松
森松の 事務用品
森松の 医療用ストラップ
抗菌 名札ケース 1袋 10枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
05095137
品番
N-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
抗菌配合のPVC材料を使用。SIAA認証。
仕様
●サイズ:82x105mm●色:透明●材質:軟質PVC●SIAAコード:JP0122004A0011M
アズワン品番
68-2014-94