曜日別特売
E-307-1545 オプション/カラー導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 05095172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

E-307-1545 オプション/カラー導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 05095172
E-307-1545 オプション/カラー導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 05095172
E-307-1545 オプション/カラー導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 05095172
E-307-1545 オプション/カラー導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 05095172
E-307-1545 オプション/カラー導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 05095172

オプション/カラー導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)450
内容量1枚注文コード05095172品番E-307-1545
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

静電気を嫌う組立作業等に!別売りのアースと一緒に、お使いのワークテーブル天板面に取り付けるだけで、簡単に静電気対策ができます。
マット裏に再剥離可能な両面テープがあらかじめ数か所ついているため、天板面への貼り付け作業が楽に行えます。

用途
作業台天板面に貼り付け用として。別売のアースと併せて使用で、作業台の静電気対策に。
質量(kg)
2.9
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
材質(本体)
表面(緑)導電性NBRとPVCの合成ゴム、裏面(黒)導電性NBR合成ゴム
色(本体)
表面:緑、裏面:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※導電性ゴムマットは天板のサイズに合わせてカットしておりますが、マットの性質上気温により伸び縮みしサイズに多少の誤差が生じる場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする