HDMIケーブル 3D映像対応 スリムタイプ 1ケース L-HDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 仕様●ケーブル直径:約3.2mm●カラー:黒●長さ:1.5m●色域規格:x.v.Color対応●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/DTS/DVD Audio/SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/Dts-HD Master Audio●転送速度:600MHz●HDMI規格●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4K2K解像度で60pへ対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比:21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHz オーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●対応色深度:48bitまで ※1080pの時(DEEP Color対応)●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応機器:HDMI入力端子及びHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機器、パソコン及びパソコン周辺機器 注文コード05095277 品番L-HD-S1.5
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでスッキリ設置できるスリムタイプのHDMIケーブル。狭い場所への設置や、会議、打ち合わせ、旅行など持ち運びにも便利!。4K2K対応 3D映像対応 高画質・高音質。

仕様●ケーブル直径:約3.2mm●カラー:黒●長さ:1.5m●色域規格:x.v.Color対応●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/DTS/DVD Audio/SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/Dts-HD Master Audio●転送速度:600MHz●HDMI規格●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4K2K解像度で60pへ対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比:21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHz オーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●対応色深度:48bitまで ※1080pの時(DEEP Color対応)●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応機器:HDMI入力端子及びHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機器、パソコン及びパソコン周辺機器 アズワン品番68-2016-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする