TVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード05095320 品番L-AVW2
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。

仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8 アズワン品番68-2016-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする