Lazos
Lazosの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Lazosの モバイルバッテリー/充電器
Lazosの AC充電器
ワイヤレス充電器 スタンド型 1ケース 40個入 L-SYWLSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40個)
仕様
●本体サイズ:約130×110×157mm●本体重量:約120.6g●対応機器:iPhone12以降、(イヤホン)ワイヤレス充電対応のAirPods機種※充電には接続する機器が仕様に対応している必要があります●入力:5V/3A 9V/2A●出力:20W(スマホ15W+イヤホン6W、同時充電可能)●付属品:Type-C to Type-C ケーブル
注文コード
05095338
品番
L-SYWLS-WH
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2台同時充電可能のワイヤレス充電器、360°調整可能で置き方自由自在、iPhoneのスタンバイモードでも充電可能
仕様
●本体サイズ:約130×110×157mm●本体重量:約120.6g●対応機器:iPhone12以降、(イヤホン)ワイヤレス充電対応のAirPods機種※充電には接続する機器が仕様に対応している必要があります●入力:5V/3A 9V/2A●出力:20W(スマホ15W+イヤホン6W、同時充電可能)●付属品:Type-C to Type-C ケーブル
アズワン品番
68-2016-17