TOBIEMON
TOBIEMONの 空調・水冷ウェア
TOBIEMONの 長袖 空調ウェア・服
氷のう ベルト付き 1ケース 10個入 T-IBSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
仕様
●全長:約25cm●ストラップ長さ:約55cm(調節可能)●口径:約7.5cm●容量:2000mL●カラー:TOBIロゴ大●素材:バッグ内側/TPUコーティング、バッグ外側/ポリエステル100%、フタ/ポリスチレン、口部/ポリエチレン、パッキン/PVC
注文コード
05095390
品番
T-IBS-BT
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
約7.5cmの広めの間口なので、大きな氷がラクラク入る、ベルト付なので持ち運びや固定に◎、結露防止加工で快適な使用感、スポーツ・アウトドアでの、熱中症やねん挫など痛み対策
仕様
●全長:約25cm●ストラップ長さ:約55cm(調節可能)●口径:約7.5cm●容量:2000mL●カラー:TOBIロゴ大●素材:バッグ内側/TPUコーティング、バッグ外側/ポリエステル100%、フタ/ポリスチレン、口部/ポリエチレン、パッキン/PVC
アズワン品番
68-2016-25