曜日別特売
AUPE-M-TB PEエプロン ディスポ 打ち抜きタイプ 1ケース AUPEシリーズ アイテックス 05095417

AUPE-M-TB PEエプロン ディスポ 打ち抜きタイプ 1ケース AUPEシリーズ アイテックス 05095417
AUPE-M-TB PEエプロン ディスポ 打ち抜きタイプ 1ケース AUPEシリーズ アイテックス 05095417
AUPE-M-TB PEエプロン ディスポ 打ち抜きタイプ 1ケース AUPEシリーズ アイテックス 05095417

PEエプロン ディスポ 打ち抜きタイプ 1ケース AUPEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(600枚)
内容量1ケース(600枚)注文コード05095417品番AUPE-M-TB
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

袖なしタイプのエプロンです。ポリエチレン素材にエンボス加工を施しております。首回りの後ろに切れ目が入っておりますので、引っ張ると容易に脱ぐことができます。10枚毎で折り畳まれており、複数人でのご使用に最適です、10枚毎で折り畳まれた束が5束で1袋に入っておりますので、分配も容易に行うことが可能です。

仕様●サイズ:M(着丈1100×身幅700mm)●材質:PE(ポリエチレン)●エンボス加工●内容:10枚×5束×12袋入アズワン品番68-2016-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする