カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルプリンタ
カシオ計算機の ラベルプリンタ本体
ネームランドコンパクトモデル KL-P50シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:115×189×54.5mm●使用テープ幅:3.5/6/9/12/18mm●最大印字幅:12mm●カラー:ベージュ●動作用電源:別売ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本●質量:約440g(電池含まず)
注文コード
05095530
品番
KL-P50BE
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽にさっと使えるコンパクトラベルライター
仕様
●サイズ:115×189×54.5mm●使用テープ幅:3.5/6/9/12/18mm●最大印字幅:12mm●カラー:ベージュ●動作用電源:別売ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本●質量:約440g(電池含まず)
アズワン品番
68-4032-77