FastGene
FastGeneの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FastGeneの ピペット/ピペッター/スポイト
FastGeneの ピペットチップ
チップ 10uL FGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
05095609
品番
FG-102
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一般的なピペットに適合します。
仕様
●容量:10μL●包装形態:バルク包装●オートクレーブ滅菌可能●フィルター有無:なし●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●全長:31.2mm●材質(本体):ポリプロピレン●カラー(本体):ナチュラル●入数:1000本/袋
アズワン品番
68-4033-30