チップ 10uL FGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 05095645 品番 FG-103
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全長50mmの長さがあるので、1.5mLのマイクロチューブの底まで届いてもピペットノズルが触れず、コンタミネーションの心配がありません。

仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス 2-20μL(グレーボタンも可)、エッペンドルフ・リサーチV 0.1-2.5μL/0.5-10μL(マルチ可)、ギルソン・ピペットマン P-2/P-10、フィンピペット・デジタル 0.2-2.0μL/0.5-10μL(マルチ可)、ザルトリウス・プロライン 0.1-2.5μL/0.5-10μL(マルチ可)、ニチリョー・ニチペットEX 0.1-2μL/0.5-10μL(マルチ可)、A&D・MPAシリーズ MPA-10/MPA-20●容量:10μL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●目盛つき●全長:50mm●材質(本体):ポリプロピレン●入数:1000本/袋 アズワン品番68-4033-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする