チップ 10uL FGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×96本) 注文コード 05095661 品番 FG-103R
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

全長50mmの長さがあるので、1.5mLのマイクロチューブの底まで届いてもピペットノズルが触れず、コンタミネーションの心配がありません。

仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス 2-20μL(グレーボタンも可)、エッペンドルフ・リサーチV 0.1-2.5μL/0.5-10μL(マルチ可)、ギルソン・ピペットマン P-2/P-10、フィンピペット・デジタル 0.2-2.0μL/0.5-10μL(マルチ可)、ザルトリウス・プロライン 0.1-2.5μL/0.5-10μL(マルチ可)、ニチリョー・ニチペットEX 0.1-2μL/0.5-10μL(マルチ可)、A&D・MPAシリーズ MPA-10/MPA-20●容量:10μL●包装形態:ラック入り●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●目盛つき●全長:50mm●材質(本体):ポリプロピレン●入数:96本×10ラック アズワン品番68-4033-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする