F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
05095694
品番
HR8.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,760
この商品は
刃径
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
60
全長(mm)
115
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
8
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05095694
HR8.000
04119071
HR8.000
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました