FastGene
FastGeneの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FastGeneの ピペット/ピペッター/スポイト
FastGeneの ピペットチップ
チップ 200uL FGシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
05095697
品番
FG-302
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
FG301とFG302は、ラックの互換性はありません、それぞれ専用となります。
シャープな先端と肉薄設計により液切れが向上しています。
仕様
●容量:200μL●包装形態:バルク包装●オートクレーブ滅菌可能●フィルター有無:なし●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●全長:50mm●材質(本体):ポリプロピレン●カラー(本体):ナチュラル●入数:1000本/袋
アズワン品番
68-4033-45