FastGene
FastGeneの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FastGeneの ピペット/ピペッター/スポイト
FastGeneの ピペットチップ
チップ 200uL FGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
05095715
品番
FG-301R
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
FG301とFG302は、ラックの互換性はありません、それぞれ専用となります。
汎用チップ。
仕様
●容量:200μL●包装形態:ラック入り●オートクレーブ滅菌可能●フィルター有無:なし●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●全長:52mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●カラー(本体):ナチュラル●入数:96本×10ラック
アズワン品番
68-4033-43