FastGene
FastGeneの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FastGeneの ピペット/ピペッター/スポイト
FastGeneの ピペットチップ
チップ 200uL FGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
05095749
品番
FG-302RS
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
FG301とFG302は、ラックの互換性はありません、それぞれ専用となります。
シャープな先端と肉薄設計により液切れが向上しています。
仕様
●容量:200μL●包装形態:ラック入り●滅菌済み(電子線)●オートクレーブ滅菌可能●フィルター有無:なし●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●全長:50mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●カラー(本体):ナチュラル●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10ラック
アズワン品番
68-4033-47