FastGene
FastGeneの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FastGeneの ピペット/ピペッター/スポイト
FastGeneの ピペットチップ
チップ 1000uL FG-402シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
05095758
品番
FG-402
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
1000uLチップ(バルク包装)。
仕様
●PCR阻害剤フリー●容量:1000μL●包装形態:バルク包装●フィルター有無:なし●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●Non Pyrogenic●全長:72mm●材質(本体):ポリプロピレン●カラー(本体):ブルー●入数:1000本/袋
アズワン品番
68-4033-48