FastGene
FastGeneの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FastGeneの ピペット/ピペッター/スポイト
FastGeneの ピペットチップ
チップ 1000uL FG-402シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×100本)
注文コード
05095767
品番
FG-402RS
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
1000uLチップ(PPラック/ガンマ線滅菌済)。
仕様
●PCR阻害剤フリー●容量:1000μL●包装形態:ラック入り●滅菌済み(ガンマ線)●フィルター有無:なし●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●Non Pyrogenic●Endotoxin Free●全長:72mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●カラー(本体):ブルー●入数:100本×10ラック
アズワン品番
68-4033-50