FastGene
FastGeneの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FastGeneの ピペット/ピペッター/スポイト
FastGeneの ピペットチップ
セロロジカルピペット FGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40袋×25本)
注文コード
05096239
品番
FG3005
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
無菌性保証水準(Sterility Assurance Level =SAL):10
仕様
●サイズ:278 ± 2mm●口径:Φ2.5 ± 0.3mm●外径:4.93 ± 0.1mm ※一番太い部分●包装形態:ペーパー/プラスチック個別包装(使い捨てタイプ)●容量:1mL●個別包装●滅菌済み(ガンマ線)●Non Pyrogenic●Non cytotoxic●目盛つき●材質(本体):ポリスチレン●カラー(本体):イエロー●入数:1000本(25本×40袋)
アズワン品番
68-4034-32