FastGene
FastGeneの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FastGeneの ピペット/ピペッター/スポイト
FastGeneの ピペットチップ
セロロジカルピペット FGシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(32袋×25本)
注文コード
05096257
品番
FG3006
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
無菌性保証水準(Sterility Assurance Level =SAL):10
仕様
●サイズ:278 ± 2mm●口径:Φ2.5 ± 0.3mm●外径:6.18 ± 0.1mm ※一番太い部分●包装形態:ペーパー/プラスチック個別包装(使い捨てタイプ)●容量:2mL●個別包装●滅菌済み(ガンマ線)●Non Pyrogenic●Non cytotoxic●目盛つき●材質(本体):ポリスチレン●カラー(本体):グリーン●入数:800本(25本×32袋)
アズワン品番
68-4034-33