フィルターチップ 滅菌済 1000uL FGFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×96本) 注文コード 05096291 品番 FGF-10002
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高品質を実現するFastGene の国産フィルターチップです。

仕様●目盛り付(100、500、800、1000μL位置)●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 100-1000μL、ギルソン・ピペットマン P-1000、フィンピペット・デジタル 100-1000μL、ザルトリウス・プロライン 100-1000μL、ニチリョー・ニチペットEX 100-1000μL、A&D・MPAシリーズ MPA-1200●容量:1000μL●包装形態:ラック入り●滅菌済み(電子線)●フィルター有無:あり●DNase Free●RNase Free●全長:80mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10ラック アズワン品番68-4034-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする