フィルターチップ 滅菌済 10uL FGFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×96本) 注文コード 05096318 品番 FGF-2073
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。
先端が極細で、見た目もシャープ。液切れを実現しています。ロングチップなので、1.5mLのマイクロチューブの底まで届いてもピペットノズルが触れません。

仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 0.5-10μL(マルチ可)、エッペンドルフ・リファレンス 2-20μL(グレー)、ギルソン・ピペットマン P-2/P-10、フィンピペット・デジタル 0.2-2.0μL/0.5-10μL(マルチ可)、ザルトリウス・プロライン 0.1-2.5μL/0.5-10μL(マルチ可)、ニチリョー・ニチペットEX 0.1-2μL/0.5-10μL(マルチ可)、A&D・MPAシリーズ MPA-10/MPA-20●容量:10μL●包装形態:詰め替え●滅菌済み(電子線)●フィルター有無:あり●DNase Free●RNase Free●全長:50mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):紙●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10プレート アズワン品番68-4034-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする