仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 0.5-10μL(マルチ可)、エッペンドルフ・リファレンス 2-20μL(グレー)、ギルソン・ピペットマン P-2/P-10、フィンピペット・デジタル 0.2-2.0μL/0.5-10μL(マルチ可)、ザルトリウス・プロライン 0.1-2.5μL/0.5-10μL(マルチ可)、ニチリョー・ニチペットEX 0.1-2μL/0.5-10μL(マルチ可)、A&D・MPAシリーズ MPA-10/MPA-20●容量:10μL●包装形態:ラック入り●滅菌済み(電子線)●フィルター有無:あり●DNase Free●RNase Free●全長:50mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10ラック
アズワン品番68-4034-42