仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50(20)-200μL、ギルソン・ピペットマン P-200、フィンピペット・デジタル 20-200μL、ザルトリウス・プロライン 20-200μL、ニチリョー・ニチペットEX 20-200μL/40-200μL(マルチ)、A&D・MPAシリーズ MPA-200●容量:200μL●包装形態:ラック入り●滅菌済み(電子線)●フィルター有無:あり●DNase Free●RNase Free●全長:53mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):ポリプロピレン●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10ラック
アズワン品番68-4034-46