フィルターチップ 滅菌済 200uL FGFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×96本) 注文コード 05096379 品番 FGF-7033
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高品質を実現する FastGeneの国産フィルターチップです。標準的な200μLフィルターチップ

仕様●適合ピペット:エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50(20)-200μL、ギルソン・ピペットマン P-200、フィンピペット・デジタル 20-200μL、ザルトリウス・プロライン 20-200μL、ニチリョー・ニチペットEX 20-200μL/40-200μL(マルチ)、A&D・MPAシリーズ MPA-200●容量:200μL●包装形態:詰め替え●滅菌済み(電子線)●フィルター有無:あり●DNase Free●RNase Free●全長:53mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(ラック):紙●滅菌期限:製造から60ヶ月●入数:96本×10プレート アズワン品番68-4034-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする