紙製フリーズボックスv2 FG-FBOX2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
アズワン品番68-4034-53
内容量1箱(10個)注文コード05096440品番FG-FBOX2-81
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、耐水効果により長く使用可能、油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はなし

仕様●81本立て●ボックス型●サイズ(フタ有):134×132×50mm(L×W×H)●材質(本体):紙●収納本数:81本●入数:10個アズワン品番68-4034-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする