EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05097058
品番
HR+9.29
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.29
刃長(mm)
65
全長(mm)
125
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
9.29
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート