曜日別特売
ST-PLF0001 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 05097946

ST-PLF0001 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 05097946
ST-PLF0001 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 05097946
ST-PLF0001 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 05097946
ST-PLF0001 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 05097946
ST-PLF0001 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 05097946

カラビナ付きウォッチ STシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●重量:約29g●商品サイズ●▼枠を含む文字盤直径:約3.5cm●▼文字盤の厚み:約0.7cm●▼ベルトの幅:約0.8cm●▼全長(金具※カラビナ含む):約9.8cm●材質●▼ケース:アロイ合金●▼裏蓋:ステンレス●▼風防:ミネラルガラス●▼ベルト部分:合皮●▼カラビナ:アルミニウム●仕様●▼ガラス面:フラット●▼文字盤サイズ:3cm●▼1年間保証書付●▼電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●▼時間精度:平均月差±15秒●▼駆動方式:クォーツ●▼動作温度範囲:5~35℃●▼表示方法:アナログ●▼防水機能:3気圧防水●▼ニッケルフリー●(C)1994NAKAJIMA CORPORATION注文コード05097946品番ST-PLF0001
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

3気圧防水仕様、簡易脈拍計付、3気圧防水(日常生活防水)、※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。カラビナが大きくなり、取り付けし易くなりました。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。文字盤も見やすい仕様になっております。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。【取扱注意事項】、クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止とまるなどの原因になっている場合があります。

仕様●重量:約29g●商品サイズ●▼枠を含む文字盤直径:約3.5cm●▼文字盤の厚み:約0.7cm●▼ベルトの幅:約0.8cm●▼全長(金具※カラビナ含む):約9.8cm●材質●▼ケース:アロイ合金●▼裏蓋:ステンレス●▼風防:ミネラルガラス●▼ベルト部分:合皮●▼カラビナ:アルミニウム●仕様●▼ガラス面:フラット●▼文字盤サイズ:3cm●▼1年間保証書付●▼電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●▼時間精度:平均月差±15秒●▼駆動方式:クォーツ●▼動作温度範囲:5~35℃●▼表示方法:アナログ●▼防水機能:3気圧防水●▼ニッケルフリー●(C)1994NAKAJIMA CORPORATIONアズワン品番68-4036-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする