リアルスキンパジャマ3点セット 収納袋付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 アズワン品番68-4038-09 注文コード05098050 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,173 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ドレス毛布・ヘンリーネックロングTシャツ・ハラマキタイプパンツの3点セット(収納袋が付属します。)、【パジャマ上下】、リアルスキン「人肌のような質感」を目指し綿100%の天竺ニットを採用。伸縮性がありストレッチや寝返りにも順応する生地だから快適。190g/m2の目付は厚すぎず薄すぎず年間通して使える素材。肌が透けにくい。季節に関係なく睡眠に適した素材である。吸汗性と吸放湿性を兼ね備えた綿を採用。【パジャマ上】、ドルマンスリーブ採用。肩・腕が動きやすい設計。腕からお腹にかけてのラインが出にくいので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめ。袖口はリブ編みを採用し、冬に冷たい風が入りにくい。水仕事では袖まくりができて便利。同色のお洒落ボタンは直径2cmの大きめを採用。外しやすく架けやすい。ポケットがついていて便利。ヘンリーネックを採用することで着脱が楽。ボタンを閉じて上品な正統派、ボタンを開けてVネック風、シャープな印象に。襟がないため、よくある「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な現象がなく、そういう点でも安心しておやすみいただけます。【パジャマ下】、ウエスト部分はリブ編みを採用。ウエスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウエスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策になります。裾にゴムが入っているので丈を調整しやすい。大きめポケット付きで便利。【ドレス毛布】、約5mmの毛足がしっかりと空気層を確保するためあたたかい。こだわりハワイアンダマスク柄の手描き調で、寒い冬でもおうちの中はウキウキハワイアン気分を味わえる大人可愛い気品漂うデザイン。ドルマンスリーブ採用。肩・腕が動きやすい設計。ドレスのようなロング丈はゴージャスで、しかも足元まであたたかい。ポケット付きで便利、パジャマ上:ミニポケットに小物を入れられ便利。パジャマ下:約30cm深めポケット⇒スマホや長財布、ペットボトル(500ml)が入る大きさ。ドレス毛布:約30cm深めポケット⇒スマホや長財布、ペットボトル(500ml)が入る大きさ。【ふわもこ収納袋】、生地はドレス毛布と同生地で大判サイズ。パジャマを使わない時や移動時にパジャマを保管でき、持ち運びも可能。単体でも活躍。

仕様●サイズ:フリー●各サイズ●▼ドレス毛布:(約)肩幅/53.5cm、袖丈/48.5cm、胸囲/64cm、着丈/112cm●▼ヘンリーネックロングTシャツ:(約)肩幅/116.5cm、袖丈/50cm、胸囲/56.5cm、着丈/64.5cm●▼ハラマキタイプパンツ:(約)ウエスト/32.5cm、ヒップ/53cm、股上/44cm、股下/57.5cm●▼収納袋:(約)タテ/50cm、ヨコ/53cm●材質●▼ドレス毛布:ポリエステル100%●▼ヘンリーネックロングTシャツ:綿100%●▼ハラマキタイプパンツ:綿100%●▼収納袋:ポリエステル100%(ドレス毛布と共生地) アズワン品番68-4038-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする