がまかつ Gamakatsu
UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
05098331
品番
#2.ホワイト(703634)
販売価格(税込)
¥3,802
販売価格(税別)
¥
3,456
バスケットに入れる
しっかりとした素材感が魅力のヘビーウエイト天竺コットン素材
サイズ
S
着丈(cm)
63
身幅(cm)
47
袖丈
20
素材
綿100%(天竺)