がまかつ Gamakatsu
UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー
しっかりとした素材感が魅力のヘビーウエイト天竺コットン素材
素材
綿100%(天竺)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
袖丈
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05097448
#2.ホワイト(703641)
M
68
51
21
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098331
#2.ホワイト(703634)
S
63
47
20
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098340
#1.ブラック(703603)
M
68
51
21
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098428
#1.ブラック(703597)
S
63
47
20
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098480
#1.ブラック(703610)
L
72
53
22
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098812
#2.ホワイト(703665)
LL
75
55
23
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098952
#1.ブラック(703627)
LL
75
55
23
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05099320
#2.ホワイト(703658)
L
72
53
22
¥
3,456
¥
3,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください