がまかつ Gamakatsu
UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
05098340
品番
#1.ブラック(703603)
販売価格(税込)
¥3,802
販売価格(税別)
¥
3,456
バスケットに入れる
しっかりとした素材感が魅力のヘビーウエイト天竺コットン素材
サイズ
M
着丈(cm)
68
身幅(cm)
51
袖丈
21
素材
綿100%(天竺)