曜日別特売
#1.ブラック(703597) UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー がまかつ Gamakatsu 05098428

#1.ブラック(703597) UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー がまかつ Gamakatsu 05098428
#1.ブラック(703597) UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー がまかつ Gamakatsu 05098428

UK8023 うきまろ ひょっこりポケティー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はサイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
05098428
品番
#1.ブラック(703597)
販売価格(税込)¥3,802
販売価格(税別)
¥3,456

しっかりとした素材感が魅力のヘビーウエイト天竺コットン素材

サイズ
S
着丈(cm)
63
身幅(cm)
47
袖丈
20
素材
綿100%(天竺)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする