EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 HSPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
40
注文コード
05098695
品番
HSPTR+8-1/5
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
40
材質
粉末ハイス
全長(mm)
95
刃径(Φmm)
8
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
刃数
4
呼び寸法
8-1/5
シャンク径(Φmm)
16
大径(Φmm)
15.4
コーティング
ノンコート