画像準備中

リーマ HS S柄 HSPTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16 刃長(mm)45 注文コード05098738 品番HSPTR+16-1/5
参考基準価格(税別)¥104,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は刃径・刃長など30種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)45 材質粉末ハイス 全長(mm)100 刃径(Φmm)16 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 刃数6 呼び寸法16-1/5 シャンク径(Φmm)20 大径(Φmm)24.4 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする