EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 HSPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
45
注文コード
05098817
品番
HSPTR+18-1/6
参考基準価格(税別)
¥111,100
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
45
材質
粉末ハイス
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
18
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
刃数
6
呼び寸法
18-1/6
シャンク径(Φmm)
25
大径(Φmm)
25
コーティング
ノンコート