EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 HSPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
50
注文コード
05098862
品番
HSPTR+15-1/8
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
50
材質
粉末ハイス
全長(mm)
105
刃径(Φmm)
15
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
刃数
6
呼び寸法
15-1/8
シャンク径(Φmm)
20
大径(Φmm)
20.88
コーティング
ノンコート