曜日別特売
V104 バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴 05098908

V104 バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴 05098908
V104 バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴 05098908
V104 バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴 05098908
V104 バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴 05098908

バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード05098908品番V104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

2WAY機能を採用し、脱ぎ履きの多い時はサボタイプに変身し、オールラウンドで活躍します。厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。

仕様●サボタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ブラック●重量:約300g(23.0cm両足)アズワン品番68-4039-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする