バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ

バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴 バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴 バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴 バリュ!フロート ブラック サボタイプ V104シリーズ マリアンヌ製靴

2WAY機能を採用し、脱ぎ履きの多い時はサボタイプに変身し、オールラウンドで活躍します。厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。

仕様●サボタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ブラック●重量:約300g(23.0cm両足) 内容量1足
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05098856 V104 68-4039-13
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
05098881 V104 68-4039-14
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
05098899 V104 68-4039-28
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
05098908 V104 68-4039-27
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
05098926 V104 68-4039-29
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
05098951 V104 68-4039-25
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
05098960 V104 68-4039-24
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
05098969 V104 68-4039-26
5,000
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
05098847 V104 68-4039-21
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05098865 V104 68-4039-16
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05098890 V104 68-4039-22
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05098917 V104 68-4039-20
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05098935 V104 68-4039-15
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05098978 V104 68-4039-23
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05098987 V104 68-4039-17
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05098996 V104 68-4039-18
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05099005 V104 68-4039-19
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする