画像準備中

リーマ HS S柄 HSPTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)25 刃長(mm)55 注文コード05098984 品番HSPTR+25-1/10
参考基準価格(税別)¥131,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は刃径・刃長など30種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)55 材質粉末ハイス 全長(mm)115 刃径(Φmm)25 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 刃数6 呼び寸法25-1/10 シャンク径(Φmm)25 大径(Φmm)30.2 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする