EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
28
注文コード
05098993
品番
HTPR+1
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
28
全長(mm)
45
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
2
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
1.46
コーティング
ノンコート