EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
53
注文コード
05099054
品番
HTPR2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
53
全長(mm)
75
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
4
大径(Φmm)
3.46