EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
75
注文コード
05099072
品番
HTPR+4
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
75
全長(mm)
102
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
6
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
5.4
コーティング
ノンコート