EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
141
注文コード
05099115
品番
HTPR+8
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
141
全長(mm)
178
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
9
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
10.72
コーティング
ノンコート