EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
234
注文コード
05099176
品番
HTPR+14
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
234
全長(mm)
290
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
17
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
18.52
コーティング
ノンコート