画像準備中

リーマ HS S柄 HTPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)15 刃長(mm)234 注文コード05099185 品番HTPR+15
参考基準価格(税別)¥95,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は刃径・刃長など31種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)15 刃長(mm)234 全長(mm)290 材質SKH51 シャンク径(Φmm)17 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)19.52 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする