EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
234
注文コード
05099194
品番
HTPR+16
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
234
全長(mm)
290
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
17
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
20.52
コーティング
ノンコート