EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
310
注文コード
05099228
品番
HTPR+25
参考基準価格(税別)
¥186,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
310
全長(mm)
390
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
27
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
30.94
コーティング
ノンコート