EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 HTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
78
注文コード
05099246
品番
HTPR+NO5
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
78
全長(mm)
115
材質
SKH51
呼び寸法
5#
シャンク径(Φmm)
6.5
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
7.72
コーティング
ノンコート